Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN 7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN 7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch
Forstnerbohrer DIN 7483G 16x60/90mm S 8x30mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-739932
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     31001600
EAN/GTIN:
     9002696009252
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 16 mm
Forstnerbohrer SP

• DIN 7483G
• Zentrierspitze
• Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden
• Abgesetzter zylindrischer Schaft
• Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
16 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
31001600
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, 9002696009252, Bohrer, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 15,32*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 16,32*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,43*
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 16,46*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.