| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163276258 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163276258 |
| |
|
| | |
| Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, PVC • 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Belastung max.: | 200 A | Zapfen: | 13 mm | Stecker: | 35–50 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, Schweißkabel, Schweißleitung, elektrodenhalter, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030449, Schweißkabel-Set, PVC-Schweißkabel, Schweißkabelset, Schweisskabelset, E-Hand-Kabelsatz, Schweiß-Kabel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,97* | € 68,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,17* | € 68,68* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,84* | € 69,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,12* | € 75,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,18* | € 81,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 12,836* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|