| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4007248822506 Herst.-Nr.: 82250 EAN/GTIN: 4007248822506 |
| |
|
| | |
| Wäschespinne Alustar • Poliertes Aluminium-Standrohr, 40 mm • Tragarme aus polierten Aluminium-Rechteckprofilen, 20 x 20 mm • Sternteile aus hochwertigem Kunststoff • Stufenlose Höhenverstellung • Witterungs- und UV-beständige Wäscheleine • Inklusive Kunststoff-Bodenhülse mit Deckel • Leichtes Öffnen durch Zugseil Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Alustar 50 | Maße B x H: | 1,88 x 1,77 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenspinne, Wandwäschespinne, Trockenständer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,2674* | € 60,0974* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,91* | € 60,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 51,59* | € 63,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,87* | € 64,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,29* | € 64,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|