| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-727828 Herst.-Nr.: 4007248822506 EAN/GTIN: 4007248822506 |
| |
|
| | |
| Wäschespinne Alustar • Poliertes Aluminium-Standrohr 40 mm • Tragarme aus polierten Aluminium-Rechteckprofilen 20 x 20 mm • Sternteile aus hochwertigem Kunststoff • Stufenlose Höhenverstellung • Witterungs- und UV-beständige Wäscheleine • Inklusive Kunststoff-Bodenhülse mit Deckel • Leichtes Öffnen durch Zugseil • Made in Germany Weitere Informationen: | | Ausführung: | Alustar 50 | Maße B x H: | 1,88 x 1,77 m | Leinenlänge: | ca. 50 m | Marke: | Blome |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenspinne, 4007248822506, Trockenständer, Wandwäschespinne |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,60* | € 55,79* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 48,65* | € 59,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,42* | € 59,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 51,72* | € 63,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,93* | € 63,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|