| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290093 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007248822506 |
| |
|
| | |
| BLOME Wäschespinne Alustar 50 Wäschespinne Alustar • Poliertes Aluminium-Standrohr, 40 mm • Tragarme aus polierten Aluminium-Rechteckprofilen, 20 x 20 mm • Sternteile aus hochwertigem Kunststoff • Stufenlose Höhenverstellung • Witterungs- und UV-beständige Wäscheleine • Inklusive Kunststoff-Bodenhülse mit Deckel • Leichtes Öffnen durch Zugseil Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Aluminium | Befestigung: | Bodenhülse | Höhe ausgeklappt: | 1770 mm | Breite ausgeklappt: | 1880 mm | Länge Wäscheleine: | 50 m | Standrohr Durchmesser: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,61* | € 56,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,46* | € 60,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,48* | € 60,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,53* | € 64,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,77* | € 64,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|