Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Wanduhr D 300 mm Gehäuse si, Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarz-Wanduhr D 300 mm Gehäuse si, Zahlen
Quarz-Wanduhr D 300 mm Gehäuse si, Zahlen
Quarz-Wanduhr D 300 mm Gehäuse si, Zahlen
Artikel-Nr.:
     214B-7830505582
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B06588801-07
EAN/GTIN:
     4332163785521
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Wanduhr, Standard • Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas • Zifferblatt: arabische Zahlen • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,1 kg
Herstellerartikelnummer:
B06588801-07
Herstellername:
Bürk Mobatime GmbH
Ausführung:
Quarzuhr
Gehäuse:
silber
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Quarz-Uhren, Quarz-Wanduhr, Quarz-Uhr, Uhren, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 7830505582, 30505582
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 40,72*
€ 4,95*
ab € 32,49*
€ 41,37*
€ 4,95*
ab € 30,84*
€ 41,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 42,24*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,70*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5280 0-07
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.