Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Silver Frame, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     158-BM0100
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8880 1-07
EAN/GTIN:
     4030275000302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Bürk Wanduhr Silver Frame mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr SILVER FRAME

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0020: Funkwanduhr
  • BM0100: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Zahlenziffernblatt
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 40,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,46*
€ 41,26*
€ 4,95*
ab € 30,69*
€ 41,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 42,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,77*
€ 48,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5280 0-07
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.