Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 3232 6 ADW 24 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 3232 6 ADW 24 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 3232 6 ADW 24 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 3232 6 ADW 24 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214-3084823232
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     ZY32326ADW 24M5V
EAN/GTIN:
     4007220097595
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 3232
max. Drehzahl:
25700 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Edelkorund-Schleifstift, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Schleifmittel, Pferd, QR4026523, Schleifkörper, Polierstift, Schleif-Stift, 4007220097595, 3084823232, 84823232
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
259
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,66*
1 Tag
785
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 2,68*
6 Tage
219
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,69*
Lager 214
1005
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.