Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 120mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 120mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 120mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 120mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050140120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348485
EAN/GTIN:
     4317784348485
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock format
Parallelschraubstock, großer Amboss und Rohrspannbacken Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), mit extragroßem Amboss und hoch geformten Spannbacken, dadurch ist eine größere Spanntiefe möglich. Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt, mit Maßskala. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Gewicht:
9,5 kg
Spannweite/-tiefe:
150/83 mm
Lochabstand/-Ø:
113/13,5 mm
Ambossfläche:
72 x 70 mm
Marke:
FORMAT
Spannbereich Rohre Außen-Ø:
3/8–1.1/2 Zoll
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Sinusspanner, Werkzeug, Parallelschraubstöcke, Parallelspanner, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schraubstock, Spannwerkzeug, Präzisionsspanner, Handwerkzeug, Spanner, Rohr-Schraubstock, 3050140120, 50140120
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 104,56*
€ 128,86*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 134,99*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 135,24*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 135,73*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 137,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348614
ab € 32,18*
Zubehör
Format
4317784348683
ab € 164,80*
Zubehör
Format
4317784348737
ab € 142,57*
Zubehör
Format
4317784348768
ab € 290,27*
Zubehör
Format
4317784348669
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.