Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschraube für FORMAT Schraubstock 120mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschraube für FORMAT Schraubstock 120mm FORMAT
Klemmschraube für FORMAT Schraubstock 120mm FORMAT
Klemmschraube für FORMAT Schraubstock 120mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050180120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784348669
EAN/GTIN:
     4317784348669
Suchbegriffe:
Klemmschraube
klemmschraube
Klemmschraube Ausführung: Stahlgeschmiedet. Anwendung: Zur Befestigung an Werkbänken, ohne Bohren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
für Backenbreite:
120 mm
Lochabstand/-Ø:
113/13,5 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Amboss, Klemm-Schraube, FORMAT, Schraube, extra, Schraubstock, mit, Klemm-Schraubstock, großem, Schrauben, Parallelschraubstock, Klemm-Schraube für Schraubstöcke, Parallel-Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehör, Zubehör Parallelschraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, 3050180120, 50180120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,57*
€ 50,11*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 38,47*
€ 50,15*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 39,36*
€ 51,28*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 40,69*
€ 54,03*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 55,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.