| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3050320120 Herst.-Nr.: 4317784348737 EAN/GTIN: 4317784348737 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellgerät, mechanisch für Parallelschraubstock mit großem Amboss Ausführung: Drehbar um 360°. Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, mechanisch über eine Spindel. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,1 kg | für Backenbreite: | 120 mm | Lochabstand/-Ø: | 113/13,5 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Amboss, Höhen-Verstellgerät, FORMAT, Mechanisches, Verstellgerät, mechanisch, Höhenverstellgerät, extra, mit, großem, Parallelschraubstock, Höhenverstellgerät für Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, 3050320120, 50320120 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,19* | € 170,85* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,50* | € 175,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,83* | € 175,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,56* | € 178,58* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,25* | € 187,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|