Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaschenbecher mit Dach, VB 040995, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandaschenbecher mit Dach, VB 040995, Schwarz
Wandaschenbecher mit Dach, VB 040995, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31040995
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31040995
EAN/GTIN:
     8713631040995
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
vepa bins wandaschenbecher
wandaschenbecher
Wandaschenbecher mit Dach, VB 040995, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631040995
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 4
Netto-Gewicht: 3,100 kg
Volumen pro: 4
Volumen: 0,090 m3
Verpackung Länge: 155 mm
Verpackung Breite: 295 mm
Verpackung Höhe: 400 mm
Stücke pro Palette: 112

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Wandaschenbecher Wandascher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 59,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,34*
€ 59,48*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,89*
€ 59,64*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.