Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 880910199040035 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 4 x 35/22-T20 Stahl WIR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 880910199040035 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 4 x 35/22-T20 Stahl WIR
SPAX 880910199040035 Schraube R 88091 Senkkopf/T-STAR TG 4 x 35/22-T20 Stahl WIR
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996916
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910199040035
EAN/GTIN:
     4003530164255
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Schraube R 88091 SEKO/T-STAR TG 4x 35/22-T20 Stahl WIROX 200 Stück SPAX Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 4 x 35/22-T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88091.019· Normart: REYHER-Artikel 88091· Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880910199040035
Werksnummer:
8000226952
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002100
Gewicht brutto Kg:
0,002100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 35/22-T20
Norm:
R 88091 Senkkopf/T-STAR TG
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
Stahl WIROX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
111000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0308*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0207*
€ 0,0328*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0258*
€ 0,037*
200
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 0,0272*
€ 0,0388*
Lager 1955
3400
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0471*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 9,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0254*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,0189*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,022*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0262*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,0289*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0432*
Zubehör
SPAX International
0191010400703
ab € 0,057*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0285*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,032*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,0371*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0529*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0601*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0374*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.