Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0191010450403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-191010450403
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010450403
EAN/GTIN:
     4003530164309
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
108600
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0297*
€ 0,0415*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0286*
€ 0,0444*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0357*
€ 0,0501*
200
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 0,0377*
€ 0,0526*
2 Tage
1260
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0456*
€ 0,0639*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0297* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0253*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,019*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0207*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,022*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0262*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,029*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0432*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,032*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,0371*
Zubehör
SPAX International
0191010450603
ab € 0,0531*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0606*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0373*
Zubehör
SPAX International
0191010500603
ab € 0,0497*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.