Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010450603 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0191010450603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0191010450603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 0191010450603 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1336701
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010450603
EAN/GTIN:
     4003530164316
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0531*
€ 0,0821*
2 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0666*
€ 0,0929*
1 Tag
2600
100
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 0,0714*
€ 0,0992*
8 Tage
2700
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0804*
€ 0,111*
6 Tage
3300
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0831*
€ 0,1176*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0531* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 8,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0191010350303
ab € 0,0253*
Zubehör
SPAX International
0191010400303
ab € 0,019*
Zubehör
SPAX International
0191010400353
ab € 0,0207*
Zubehör
SPAX International
0191010400403
ab € 0,022*
Zubehör
SPAX International
0191010400453
ab € 0,0262*
Zubehör
SPAX International
0191010400503
ab € 0,029*
Zubehör
SPAX International
0191010400603
ab € 0,0432*
Zubehör
SPAX International
0191010450303
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
0191010450403
ab € 0,0286*
Zubehör
SPAX International
0191010450453
ab € 0,032*
Zubehör
SPAX International
0191010450503
ab € 0,0371*
Zubehör
SPAX International
0191010450703
ab € 0,0606*
Zubehör
SPAX International
0191010500503
ab € 0,0373*
Zubehör
SPAX International
0191010500603
ab € 0,0497*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.