| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980399 Herst.-Nr.: 3754064 EAN/GTIN: 4030913964102 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3754064 Gr.XXXL Coal Jacke schwarz Obermaterial100 % Polyester,TPU-laminiert,ca. 100 g/m²Wattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra wasserabweisend windicht 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt Kapuze verstellbarer Kordelzug im Bund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3754064 | Werksnummer: | 3754064 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,11* | € 29,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,09* | € 29,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,18* | € 30,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,17* | € 30,42* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,58* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|