| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980395 Herst.-Nr.: 3754056 EAN/GTIN: 4030913964089 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3754056 Gr.XL Coal Jacke schwarz Obermaterial100 % Polyester,TPU-laminiert,ca. 100 g/m²Wattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra wasserabweisend windicht 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt Kapuze verstellbarer Kordelzug im Bund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3754056 | Werksnummer: | 3754056 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,21* | € 26,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,21* | € 27,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,18* | € 27,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,28* | € 27,69* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,01* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|