| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980356 Herst.-Nr.: 3752040 EAN/GTIN: 4030913963129 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3752040 Gr.XS Bear Jacke schwarz Obermaterial100 % Polyester,ca. 450 g/m²Futter100 % PolyesterExtra kuscheliges Teddyfutter innen 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Oberarm 1 Innentasche Kapuze Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3752040 | Werksnummer: | 3752040 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke xs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,15* | € 54,83* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,85* | € 58,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,06* | € 59,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,88* | € 60,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,85* | € 63,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|