Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2291, Größe 106, Farbe 143-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2291, Größe 106, Farbe 143-kornblau
Rofa Bundhose 2291, Größe 106, Farbe 143-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015100
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     352291_143-KORNBLAU_106
EAN/GTIN:
     4057121324771
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Nomex® Comfort
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
352291_143-KORNBLAU_106
Werksnummer:
352291_143-KORNBLAU_106
Profil:
106
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
10
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,58*
€ 156,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 156,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,67*
€ 189,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.