Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomex Bundhose 4352291/143 Gr. 106 kornblau, 98% Aramid/2% sonstige Fasern ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7227023206
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4352291/143-106
EAN/GTIN:
     4057121324771
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Nomex Bundhose 4352291

Die rofa X-LINE Bundhose aus Nomex®Comfort Gewebe gewährt hohen Schutz gegen Hitze und Flammen bei geringem Gewicht. Zudem bietet die Hose Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie gegen kleine Mengen verspritzter Chemikalien und ist elektrostatisch ableitfähig. Das Nomex®Comfort Gewebe ist extrem strapazierfähig und zuverlässig. Die ergonomische Passform sorgt für viel Bewegungsfreiheit und der erhöhte Formbund für einen angenehmen Tragekomfort. Die leuchtfarbenen Kontrastpaspeln an der Hinterhose und die Reflexpaspeln an den Beinen schaffen ein dynamisches und modernes Erscheinungsbild. Die Vielzahl an Volumentaschen und verschiedene durchdachte Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Patcher mit den entsprechenden Normenpiktogrammen sind gut sichtbar auf der Patte der Cargotasche platziert. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 265 g/m²
Material:
98% Aramid/2% sonst. Fasern
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
106
Norm:
IEC 61482-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
Norm III:
EN 13034 Typ 6
Norm IV:
EN 1149-3
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, rofa bundhose kornblau, rofa arbeitshose, arbeitshose blau, Nomex, Nomex Bundhose 4352291/143 Gr. 106 kornblau 98% Aramid/2% sonstige Fasern ca., 352291/143
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 188,95*
Lager 8685
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,80*
€ 189,87*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.