Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

352291-143/106, Bundhose 2291, Größe 106 Farbe 143-kornblau Gewebe 35, Köper, 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     260S-1442214
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     352291-XXL
EAN/GTIN:
     4057121324771
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

352291-143/106, Bundhose 2291, Größe 106 Farbe 143-kornblau Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargo- tasche mit aufgesetzter Smart- phonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstock- tasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrast- paspeln an Hinterhose, Nomex® Comfort, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 189,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 190,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.