Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO 3036010 Einhandfettpresse für Lube-Shuttle Kartuschen 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATO 3036010 Einhandfettpresse für Lube-Shuttle Kartuschen 400g
MATO 3036010 Einhandfettpresse für Lube-Shuttle Kartuschen 400g
MATO 3036010 Einhandfettpresse für Lube-Shuttle Kartuschen 400g
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801440
Herst.-Nr.:
     3036010
EAN/GTIN:
     4016553036010
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
Einhandfettpresse f.Lube-Shuttle Kartuschen 400g MATO für 400-g-Schraubkartusche Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 161 · mit verzinktem Stahl-Fettbehälter · ergonomisch geformtes Hebelwerk · verpackt im Einzel-Karton · Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge · einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse · permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen · optimale Restentleerung der Kartuschen · kein Entlüften nötig · mit 300-mm-Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M10x1 Weitere technische Eigenschaften: · Förderdruck max.: 300bar
Weitere Informationen:
eClassID:
21043102
HerstellerNr:
3036010
Werksnummer:
4000356169
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
0,980000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Lube-Shuttle Kartuschen 400g
Produktart:
Fettpresse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 32,95*
€ 41,95*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 32,91*
€ 41,99*
1 Tag
50
1
€ 5,50*
ab € 34,21*
€ 43,74*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 34,49*
€ 43,81*
3 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 34,24*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12 631
ab € 1,17*
Zubehör
Mato
3120023
ab € 3,37*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,12*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,59*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 5,99*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,46*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.