| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356169 Herst.-Nr.: 3036010 EAN/GTIN: 4016553036010 |
| |
|
| | |
| für 400-g-Schraubkartusche Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 161 · mit verzinktem Stahl-Fettbehälter · ergonomisch geformtes Hebelwerk · verpackt im Einzel-Karton · Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge · einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse · permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen · optimale Restentleerung der Kartuschen · kein Entlüften nötig · mit 300-mm-Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M10x1Weitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 300bar Weitere Informationen: | | für: | Lube-Shuttle Kartuschen 400g | Marke: | MATO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,95* | € 41,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 32,91* | € 41,99* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,21* | € 43,74* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,49* | € 43,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,24* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|