Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandfettpresse f.Lube-Shuttle Kartuschen 400g MATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356169
Hersteller:
     Mato
Herst.-Nr.:
     3036010
EAN/GTIN:
     4016553036010
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
für 400-g-Schraubkartusche Lube-Shuttle® Art.-Nr. 4000 356 161 · mit verzinktem Stahl-Fettbehälter · ergonomisch geformtes Hebelwerk · verpackt im Einzel-Karton · Öffnen der Kartusche ohne Werkzeuge · einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse · permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen · optimale Restentleerung der Kartuschen · kein Entlüften nötig · mit 300-mm-Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Anschlussgewinde M10x1Weitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 300bar
Weitere Informationen:
für:
Lube-Shuttle Kartuschen 400g
Marke:
MATO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 34,38*
€ 43,63*
2 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 34,39*
€ 43,67*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 34,23*
€ 43,71*
4 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 34,43*
€ 43,73*
4 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 36,08*
€ 45,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mato
3120023
ab € 3,41*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120092
ab € 6,11*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120122
ab € 7,67*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3120030
ab € 6,08*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,16*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,42*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.