Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2017060 Gr.60 Bundhose gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2017060 Gr.60 Bundhose gelb/marine
Planam Warnschutz 2017060 Gr.60 Bundhose gelb/marine
Planam Warnschutz 2017060 Gr.60 Bundhose gelb/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470011
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017060
EAN/GTIN:
     4030913031019
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, gelb/marine, Größe: 60 (2017060)

Tragekomfort vom Feinsten.

Warnschutz
Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
grün und marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2017060
Werksnummer:
2017060
Profil:
60
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
1,033000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,00*
€ 39,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,16*
€ 40,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,27*
€ 40,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,15*
€ 43,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 48,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 28,85*
Ähnlich
Planam
2017102
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,38*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2017029
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,47*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.