| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976327171 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 142313 EAN/GTIN: 9120004642806 |
| |
|
| | |
| AccuPower IQ338XL 34354 Ladegerät für Li-Ion,Ni-Cd,Ni-MH unbestückt - 6 Tasten „easy to use“ - Funktion (einfache Handhabung) - LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung: Zeigt den Ladezustand, geladene Kapazität, entladene Kapazität, Spannung, Ladestrom, Entladestrom, Betriebszeit und Innenwiderstand für jeden Ladeschacht extra - Ladestrom einstellbar: 500, 700, 1000, 1500mA bei 1-4 Akkus - Einzelschachtüberwacht, jeder Kanal ist unabhängig voneinander einstellbar - Mikroprozessorgesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme (zwischen Li-Ion und Ni-Cd / Ni-MH) und klare Differenzierung der Ladealgorithmen - Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung, Sicherheit der Akkus - USB-Ladebuchse: 5V / 1000mA Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.
Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält Blei Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142313 | Werksnummer: | 142313 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku Sub-C, Sub-C Akku, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion, akku sub-c nicd |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,75* | € 44,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,33* | € 52,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,53* | € 56,44* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,06* | € 69,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,93* | € 69,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|