Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 18000 mAh 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632829-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13164145
EAN/GTIN:
     4064161235097
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
VOLTCRAFT LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 18000 mAh 1.5 V 1 St.

VOLTCRAFT Alkaline Mono-Batterien 1 St.

Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mono (D) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Kapazität (mAh, Ah): 18000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95 | LR20N
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mono (D)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 61 mm
Kapazität (mAh, Ah):
18000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, VOLTCRAFT, VC-13164145, LR20, 658013
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 3,44*
Lager 102
760
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,45*
1
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 29,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.