Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 18000 mAh 1.5 V 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588273-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12941365
EAN/GTIN:
     4064161221083
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
VOLTCRAFT LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 18000 mAh 1.5 V 2 St.

VOLTCRAFT Alkaline Mono-Batterien 2er-Set

Empfohlen bei hohem Energieverbrauch
2er-Set

Hochleistungs-Batterien in überlegener Alkaline-Technologie. Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mono (D) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Kapazität (mAh, Ah): 18000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95 | LR20N
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mono (D)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 61 mm
Kapazität (mAh, Ah):
18000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v, VOLTCRAFT, VC-12941365, LR20, Monobatterie, Mono-Batterien
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1762
2
Frei Haus
ab € 1,775*
€ 2,82*
2
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 2,905*
1
€ 3,50*
ab € 29,09*
€ 40,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,195*
€ 2,61205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.