Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP181ZU Akku-Hobel 82mm 18V o. Akku o. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DKP181ZU Akku-Hobel 82mm 18V o. Akku o. Ladegerät
Makita DKP181ZU Akku-Hobel 82mm 18V o. Akku o. Ladegerät
Makita DKP181ZU Akku-Hobel 82mm 18V o. Akku o. Ladegerät
Makita DKP181ZU Akku-Hobel 82mm 18V o. Akku o. Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1955-39976243125
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP181ZU
EAN/GTIN:
     0088381890120
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Makita DKP181ZU Akku-Hobel 82mm 18V Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung mit einer max. Falztiefe von 25 mm Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Geräuscharmer Betrieb. Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse. Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten. Inklusive AWS Funk-Adapter Tool power source Battery Akkuspannung 18 V Akkusystem LXT Akkuschutzsystem Leerlaufdrehzahl 12 000 min?¹ Hobelbreite 82 mm Spanabnahme stufenlos 0 - 3,0 mm Max. Falztiefe 25 mm AWS Funktion Parallelanschlag Montagewerkzeug Gewicht inkl. Akku (EPTA) 3,3 - 3,6 kg Produktabmessung (L x B x H) 366 x 156 x 166 mm Schallleistungspegel (LWA) 95 dB(A) Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 5,0 m/s² K-Wert Vibration 2,5 m/s
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DKP181ZU
Werksnummer:
DKP181ZU
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
4,455000
Gewicht brutto Kg:
4,455000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Hobel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 195,88*
€ 232,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 224,69*
€ 258,43*
€ 4,90*
ab € 253,09*
€ 291,33*
Frei Haus
ab € 251,89*
€ 291,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 294,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.