Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP181ZU Elektrischer Handhobel Grün, Edelstahl 12000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DKP181ZU Elektrischer Handhobel Grün, Edelstahl 12000 RPM
Makita DKP181ZU Elektrischer Handhobel Grün, Edelstahl 12000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-86492681
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP181ZU
EAN/GTIN:
     0088381890120
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
710 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
12000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
25 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Vibrationslevel
5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
2.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.