Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 111842-540-3XL Flamestat T-Shirt Langarm 7072 TFLH Dunkelblau Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 111842-540-3XL Flamestat T-Shirt Langarm 7072 TFLH Dunkelblau Fl
Fristads Kansas 111842-540-3XL Flamestat T-Shirt Langarm 7072 TFLH Dunkelblau Fl
Fristads Kansas 111842-540-3XL Flamestat T-Shirt Langarm 7072 TFLH Dunkelblau Fl
Artikel-Nr.:
     1955-2019331290
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     111842-540-3XL
EAN/GTIN:
     7322302474253
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Über die Schulter führende Reflexstreifen / Feinstrickbündchen am Halsausschnitt und an Armabschlüssen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 5,9cal/cm² HAF: 78,9% (Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
111842-540-3XL
Werksnummer:
111842-540-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,375000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
3XL
Produktart:
T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,82*
€ 110,04*
Lager 1955
650
€ 5,99*
ab € 86,48*
€ 110,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 136,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,11*
€ 139,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111842-540-XS
ab € 86,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.