Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB36773-41
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36773-41
EAN/GTIN:
     4042035772381
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 41, Berufsschuhklasse: O2, Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle weiß, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Gestricktes Textil, geeignet für: Damen / Herren, Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
O2
Schuhart:
Halbschuh blau
Produktreihe ABEBA::
uni6
Obermaterial::
Gestricktes Textil
Besonderheiten::
Rutschhemmende TPU-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112),
Eigenschaften::
Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle weiß,
Verschlussart:
Schnürung
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe abeba gr 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, ABEBA, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 52,18*
€ 65,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,13*
€ 65,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 65,25*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 53,99*
€ 67,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 72,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,77*
€ 80,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,71*
€ 78,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,99*
€ 64,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-38
ab € 53,24*
Ähnlich
Abeba
36773-39
ab € 56,71*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,59*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 53,36*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 56,78*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.