Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 38
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-AB36773-38
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
36773-38
EAN/GTIN:
4042035772411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 38, Berufsschuhklasse: O2, Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle weiß, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Gestricktes Textil, geeignet für: Damen / Herren, Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
O2
Schuhart:
Halbschuh blau
Produktreihe ABEBA::
uni6
Obermaterial::
Gestricktes Textil
Besonderheiten::
Rutschhemmende TPU-Laufsohle, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112),
Eigenschaften::
Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle weiß,
Verschlussart:
Schnürung
geeignet für::
Damen / Herren
... >
Lager 1927
>
Berufsbekleidung
>
Schuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Küchenschuhe
,
Lebensmittel Hygiene Schuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe abeba 38
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe abeba
,
ABEBA
,
Arbeitschuh
,
Sicherheitsklasse
,
Arbeitsbekleidung
,
ESD-Bekleidung
,
ESD-Schuhe
,
Stahlkappe
,
rutschfeste Sohle
,
wechselbare Einlegesohle
,
atmungsaktiv
,
Berufsausstattung
,
Küche
,
Labor
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,09*
€ 66,69*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,02*
€ 66,73*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 66,74*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 72,72*
Lager 1927
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 59,35*
€ 74,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,35*
€ 70,63
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 39
Abeba
36773-39
ab € 56,71*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 40
Abeba
36773-40
ab € 56,76*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 41
Abeba
36773-41
ab € 51,94*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 42
Abeba
36773-42
ab € 53,51*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 43
Abeba
36773-43
ab € 56,51*
Ähnlich
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh blau ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 44
Abeba
36773-44
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen