Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16A250V 3x1,5mm² 50m H07RN-F schwarz IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW644.150
EAN/GTIN:
     4028232385166
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F · für den Baustellenbetrieb geeignet · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 50.00 m, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 68,18*
€ 84,53*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 68,25*
€ 84,61*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 69,49*
€ 86,77*
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 70,23681*
€ 86,83681*
€ 5,95*
ab € 70,37*
€ 90,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 28,98*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,80*
Ähnlich
Jäger Direkt
NW644.225.04
ab € 54,33*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 85,21*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 17,27*
Ähnlich
k.A.
NW644.115
ab € 25,23*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 44,07*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,66*
Ähnlich
Weingärtner Kabel
02121
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.