Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16A250V 3x1,5mm² 50m H07RN-F schwarz IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6800020220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW644.150
EAN/GTIN:
     4028232385166
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP44· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 50.00 m, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 66,66*
€ 83,38*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 83,40*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 68,24*
€ 85,30*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 70,23681*
€ 87,46681*
€ 5,95*
ab € 70,37*
€ 90,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 28,89*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,19*
Ähnlich
Jäger Direkt
NW644.225.04
ab € 54,15*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 85,24*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 18,08*
Ähnlich
k.A.
NW644.115
ab € 25,24*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 43,90*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,67*
Ähnlich
Weingärtner Kabel
02121
ab € 61,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.