Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.800kg Ku.Platte L135xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275737
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885104030
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200 mm 800 kg, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 45,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,66*
€ 54,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 55,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 43,91*
€ 55,76*
Lager 1690
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,10*
€ 58,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,08*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.150
ab € 24,81*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.250
ab € 38,05*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.201
ab € 38,96*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.151
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.