Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastrollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 900kg
Schwerlastrollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 900kg
Schwerlastrollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 900kg
Artikel-Nr.:
     158-BD0690
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B15.151
EAN/GTIN:
     4021885104023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle schwerlastrolle 150mm
schwerlastrolle
Schwerlastrollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Kugellager
BS-Rollen® Schwerlastrollen - Bockrolle

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 150
  • Tragfähigkeit in KG: 900
  • Bauhöhe in mm: 200
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 104x78
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Raddurchmesser [cm]:
15
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
900
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 150mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 38,82*
€ 5,00*
ab € 38,42*
€ 50,36*
€ 4,95*
ab € 38,68*
€ 51,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,64*
€ 51,00*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 39,18*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,14*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.150
ab € 24,58*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.200
ab € 33,72*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.250
ab € 37,96*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.201
ab € 39,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.