Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Bohrsenker A1166-3.1 A1166-3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A1166-3.1
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A1166-3.1
EAN/GTIN:
     4031132235912
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166-3. 1 A1166-3. 1 VHM-Bohrsenker, Gesamtlaenge DIN 6539, Nuten gegenueber DIN 6539 verlaengert, A1166-3. 1, A1166-3. 1, WALTER, VHM-Bohrsenker A1166-3. 1
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Vollbohren
Ebene 2:
VHM-Bohrwerkzeuge
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0031
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
18.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
3.100 mm
Gesamtlaenge I1:
49.000 mm
Auskraglaenge I2:
24.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310200
eClass 6.2:
23120390
eClass 7.1:
21180101
eClass 10.1:
38050609
eClass 11:
38050609
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 26,92*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 24,53*
€ 33,73*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,00*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,73*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,40*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,05*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,97*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,73*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,80*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.