Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Pendelrollenlager 29320E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10729320E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29320.E
EAN/GTIN:
     3413520545024
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial Pendelrollenlager 29320E Axial Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 170,00 Breite B: 42,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 29320E, 29320. E, SNR, Axial Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
170.000 mm
Breite B:
42.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2100
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 260,14*
€ 292,23*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 296,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 296,32*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 295,68*
€ 331,39*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 419,98*
€ 460,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,22*
€ 547,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,98*
€ 499,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29320 E
ab € 393,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.