Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 29320E 100 x 170 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 29320E 100 x 170 x 42 mm
SNR Pendelrollenlager 29320E 100 x 170 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136099
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29320E
EAN/GTIN:
     3413520545024
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
SNR Pendelrollenlager 29320E 100 x 170 x 42 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3650
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
170
Breite (mm):
42
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
29300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
29320 E
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Breite:
42 mm
Gewicht:
3650
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 288,27*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 256,18*
€ 289,53*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 261,81*
€ 294,58*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 297,12*
€ 334,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 301,67*
€ 344,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29320 E
ab € 387,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.