Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25329320E SNR Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25329320E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29320.E
EAN/GTIN:
     3413520545024
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 42 mm Breite C: 42 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
42 mm
Breite C:
42 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2, 29320.E, 29320E, 25329320E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 260,39*
€ 299,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 254,65*
€ 302,33*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 303,65*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 295,06*
€ 343,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 303,05*
€ 353,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 897,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29320 E
ab € 387,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.