Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7006UCG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017006UCG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7006UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359799590
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7006UCG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 55,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7006UCG/GNP42U3G, 7006UCG/GNP42, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
70
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 57,19*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 53,00*
€ 65,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 72,67*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 70,22*
€ 82,78*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 338,92*
€ 368,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10050992
ab € 74,07*
Ähnlich
FAG
10049213
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.