Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2527006UCG/GNP42 NTN Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPACBB.jpg
HPACBB.jpg
HPACBBSTD3NTN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2527006UCG/GNP42
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7006UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359799590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 13 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
13 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Spindellager, spindellager ntn, spindellager, rillenkugellager ad55mm, 2527006UCG/GNP42, 7006UCG/GNP42
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 57,44*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 52,89*
€ 66,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 72,85*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 70,39*
€ 82,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 72,43*
€ 85,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 574,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10050992
ab € 74,41*
Ähnlich
FAG
10049213
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.