Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7006UCG/GNP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7006UCG/GNP42
NTN Schrägkugellager 7006UCG/GNP42
Artikel-Nr.:
     362I-1138541
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7006UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359799590
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 7006UCG/GNP42
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
110
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
7000
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
7006CDGB/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
110
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 57,44*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 52,89*
€ 66,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 72,85*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 70,39*
€ 82,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 72,43*
€ 85,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10050992
ab € 74,41*
Ähnlich
FAG
10049213
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.