Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R 43667 8x 8,5GB DL 240Min. Spindel 25 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-183565200
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43667
EAN/GTIN:
     023942436676
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die Dual Layer-Aufnahmeschicht ist dank der Entwicklung einer neuen Substratschicht möglich, die sich zwischen den Aufnahmeschichten befindet, sodass beide Seiten mit Laser beschrieben werden können. Wenn die erste Schicht voll ist, wird die Aufzeichnung auf der zweiten Schicht fortgesetzt. Höchstes Maß an Aufnahmestabilität. Sehr hohe Archivlebensdauer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD+R DL
Aufnahmedauer:
240 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
8,5 Gbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
8x
mehrfach beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Ja
Druckbereich:
21-118 mm
Double Layer vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r spindel, dvd, verbatim dvd, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 25,96*
€ 34,15*
1 Tag
6
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 25,81*
€ 34,17*
2 Tage
7
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 35,09*
8 Tage
15
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 29,02*
€ 37,67*
Lager 1682
2
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 32,60*
€ 42,77*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 42,77*
€ 50,90
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 42,27*
€ 50,30
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 41,01*
€ 48,80
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 36,42*
€ 43,34
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 35,75*
€ 42,54
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 32,60*
€ 38,79
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 1,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.