Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Verbatim 8,5GB 25pcs Pack double 8x Spindel wide print retail


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
DVD+R Verbatim 8,5GB 25pcs Pack double 8x Spindel wide print retail
DVD+R Verbatim 8,5GB 25pcs Pack double 8x Spindel wide print retail
Artikel-Nr.:
     832-47205
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43667
EAN/GTIN:
     0023942436676
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die optischen Medien von Verbatim für den professionellen Einsatz zeichnen sich im Vergleich zu den Vorgaben der Normungsgremien durch strengere Spezifikationen aus.

Dank strengerer Spezifikationen wird eine bessere Kompatibilität mit Abspiel- und Aufnahmegeräten sichergestellt. Dies führt wiederum zu einer höheren Aufnahmequalität und somit zu längeren Archivierungszeiten und einer besseren Lesbarkeit.

Sie erkennen die optischen Medien für den professionellen Einsatz von Verbatim am DataLifePlus-Branding.Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1 für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.489 kg
height:
0.058 m
width:
0.144 m
depth:
0.139 m
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r 8.5gb, dvd, verbatim dvd, DVD-Medien
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 25,79*
€ 34,21*
1 Tag
6
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 25,84*
€ 34,22*
2 Tage
7
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 35,18*
8 Tage
14
pro Spindel
€ 5,87*
ab € 27,91*
€ 36,66*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 28,94*
€ 37,96*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 34,21*
€ 40,71
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 34,07*
€ 40,54
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 32,71*
€ 38,92
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 30,95*
€ 36,83
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 28,73*
€ 34,19
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 25,79*
€ 30,69
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 1,0316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.