Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803109 Herst.-Nr.: 43667 EAN/GTIN: 0023942436676 |
| |
|
| | |
| - Die zweischichtigen DVDs von Verbatim warten mit einer beeindruckenden Speicherkapazität von 8,5GB( 2,6GB bei 8cm Produkten) auf.
- Möglich ist dies dank der Entwicklung einer neuen Subtraschicht, die sich zwischen den Aufnahmeschichten befindet, so dass beide Seiten mit einem Laser beschrieben werden können.
- Wenn die erste Schicht voll ist, wird die Aufzeichung auf der zweiten Schicht fortgesetzt.
- VE=25 auf Spindel
- print
Weitere Informationen: | | DVD-Format: | DVD+R | Marke: | Verbatim | Speicherkapazität: | 8,5 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r 8.5gb, dvd, verbatim dvd, Disc, DVD-Disc, DVD-ROM, DVDDisc, DVDROM, optisch, Rohling, ROM, Speichermedium |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 25,77* | € 34,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 26,00* | € 34,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 26,79* | € 35,32* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Spindel | € 5,87* | ab € 27,88* | € 36,81* | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 28,73* | € 38,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 1,1152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|