Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
Läufer Schreibunterlage Synthos 65x52cm gr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-170216480
Hersteller:
Gutenberg
Herst.-Nr.:
49653
EAN/GTIN:
4006677692933
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Die Läufer Schreibunterlage Synthos schützt Ihren Tisch vor Kratzern, Flecken und Abnutzung und bietet Ihnen eine angenehme Oberfläche zum Schreiben, Zeichnen oder Arbeiten. Der besondere 3-Schichten-Aufbau sichert absolute Planlage auch bei großen Temperaturschwankungen. Die besonders feinporige Kunstschaumbeschichtung auf der Unterseite bietet hervorragenden Schreibkomfort, hohe Rutschfestigkeit und schont die Schreibtischoberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Synthos
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Synthos
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
abwischbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
... >
Ordnen & Registrieren
>
Schreibtischorganisation
>
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage
,
Schreibauflagen
,
Schreibtisch
,
Schreibtischauflagen
,
Schreibtischserien
,
Schreibtischunterlagen
,
Schreibtischzubehöre
,
Schreibunterlagen
,
Tischunterlagen
,
Unterlagen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,92*
€ 8,33*
Lager 1682
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 8,48*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 8,63*
Lager 467
9 Tage
24
€ 5,87*
ab € 5,35*
€ 8,63*
Lager 690
2 Tage
33
€ 5,49*
ab € 5,98*
€ 9,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laufer 49654 Schreibtischunterlage Kunststoff Rot
Läufer
49654
€ 8,22*
Ähnlich
Laufer 49655 Schreibtischunterlage Kunststoff Blau
Läufer
49655
€ 8,22*
Ähnlich
Laufer Synthos Schreibtischunterlage Kunststoff Schwarz
Läufer
49656
€ 8,26*
Ähnlich
Schreibunterlage Synthos, 65x52cm, transparent/grau LÄUFER 49643
Läufer
49643
€ 9,44*
Ähnlich
Schreibunterlage Synthos, 65x52cm, transparent/schwarz LÄUFER 49646
Läufer
49646
€ 9,27*
Ähnlich
Läufer Schreibunterlage Synthos Vollsichtfolie 65x52cm rt
Gutenberg
49644
€ 9,44*
Ähnlich
Schreibunterlage Synthos VSP Läufer 49645, Form rechteckig, mit Kalender ja, blau
Läufer
49645
€ 9,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.