Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Schreibunterlage Synthos 65x52cm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y001/079/y001079d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y001/079/y001079d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170216480
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     49653
EAN/GTIN:
     4006677692933
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
Die Läufer Schreibunterlage Synthos schützt Ihren Tisch vor Kratzern, Flecken und Abnutzung und bietet Ihnen eine angenehme Oberfläche zum Schreiben, Zeichnen oder Arbeiten. Der besondere 3-Schichten-Aufbau sichert absolute Planlage auch bei großen Temperaturschwankungen. Die besonders feinporige Kunstschaumbeschichtung auf der Unterseite bietet hervorragenden Schreibkomfort, hohe Rutschfestigkeit und schont die Schreibtischoberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Synthos
Maße:
65 x 52 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Synthos
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 8,32*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 8,47*
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 8,63*
8 Tage
24
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 8,63*
1 Tag
33
€ 5,49*
ab € 6,01*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
49654
€ 8,25*
Ähnlich
Läufer
49655
€ 8,25*
Ähnlich
Läufer
49656
€ 8,17*
Ähnlich
Läufer
49643
€ 9,40*
Ähnlich
Läufer
49646
€ 9,33*
Ähnlich
Gutenberg
49644
€ 9,49*
Ähnlich
Läufer
49645
€ 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.