Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Synthos, 65x52cm, transparent/grau LÄUFER 49643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-20192
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     49643
EAN/GTIN:
     04006677692872
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Läufer Schreibunterlage SYNTHOS VSP, grau Kunststoff, rückseitige Kunstschaumbeschichtung, 3-Schichten Aufbau, hohe Rutschfestigkeit, mittlere Trägerschicht aus Recycling-Material, transparente Vollsichtfolie, abwaschbar, recycelbar, auswechselbarem 3-Jahreskalender . Aus recyclingfähigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite
650 mm
Höhe
520 mm
Farbe
grau
mit Kalender (ja/nein)
ja
Breite (mm)
650
Höhe (mm)
520
mit Folienauflage (ja/nein)
ja
recycelbar (ja/nein)
ja
Material (Werkstoff)
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
49654
€ 8,22*
Ähnlich
Läufer
49655
€ 8,24*
Ähnlich
Läufer
49656
€ 8,27*
Ähnlich
Läufer
49646
€ 9,30*
Ähnlich
Gutenberg
49653
€ 8,28*
Ähnlich
Gutenberg
49644
€ 9,46*
Ähnlich
Läufer
49645
€ 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.